Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, 338096-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, 338096-1
Stiftkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, 338096-1
Artikel-Nr.:
     4502-39P2063
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     338096-1
EAN/GTIN:
     4099889652178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
buchsenkontakt amp
Stiftkontakt, 338096-1, TE Connectivity Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Anzahl von Positionen: 1, Kontaktmaterial: Messing, Kontakttyp: Stift, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 1.5 A, Raster: 1.27 mm, Drahtgröße: 28 - 24 AWG, Drahtgröße: 0.09 -0.2 mm², Betriebstemperaturbereich: -40 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,08-0,2 mm²
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.350,00*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (€ 0,09* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.