Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,03 mm², AWG 32, Wire-Wrap, verzinnt, 6-66460-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,03 mm², AWG 32, Wire-Wrap, verzinnt, 6-66460-6
Stiftkontakt, 0,03 mm², AWG 32, Wire-Wrap, verzinnt, 6-66460-6
Artikel-Nr.:
     4502-39P2391
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-66460-6
EAN/GTIN:
     4099889652666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
buchsenkontakt amp
Leistungskontakt, 6-66460-6, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Prüfstrom: 13 A, Kontaktform: Quadratisch, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 13 A, Kontakttyp: Stift, Passender Stiftdurchmesser: 1.6 mm, Drahtumwicklungen pro Pfosten: 3, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Drahtwicklung, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 32 AWG, Drahtgröße: 0.03 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 90 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 32
Kontaktanschluss:
Wire-Wrap
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,03 mm²
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.