Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 3-polig, Kabelanschluss, gerade, 293596-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 3-polig, Kabelanschluss, gerade, 293596-1
Buchsengehäuse, 3-polig, Kabelanschluss, gerade, 293596-1
Buchsengehäuse, 3-polig, Kabelanschluss, gerade, 293596-1
Buchsengehäuse, 3-polig, Kabelanschluss, gerade, 293596-1
Artikel-Nr.:
     4502-39P2757
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     293596-1
EAN/GTIN:
     4099889722000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 3-polig
buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
Standard-Rundsteckverbinder, 293596-1, TE Connectivity Produkttyp: Zubehör, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Rundsteckverbindertyp: Buchse, Anzahl von Positionen: 3, Kontakte vorbestückt: No, Arbeitsspannung: 400 VAC, Umweltschutz: Ohne, Hermetisch abgedichtet: Nein, Umkehrgeschlecht: Nein, Anordnung des Kontaktaufbaus: Rund, Rundsteckverbinder – Kontakttyp: Stecksockel, Typ der Gegensteckarretierung: Verrastung, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmenge: 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Kabelanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.