Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
Isolierte Aderendhülse, 4,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, grau, 2-966067-1
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-39P3102
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
2-966067-1
EAN/GTIN:
4099889618075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse 4qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 4mm²
Aderendhülse, 2-966067-1, TE Connectivity Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Leitungs-/Kabeltyp: Gewöhnlicher Draht, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Doppelleitung: Nein, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Beschichtungsmaterial: Zinn, Klemmenlänge: 18 mm, Klemmen- und Spleißart: Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Kontakttyp: Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Klemmenausrichtung: Gerade, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Doppeldrahtstärke: 4 mm², Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Isolationsdurchmesser ( Max.): 4.7 mm, Accepts Wire Insulation Diameter Range: 4.7 mm, Wire Size: 11 AWG, Wire Size: 4 mm², Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Verpackungsmenge: 100, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Verpackungsmethode: Tasche, Zylinderfarbe: Grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
26 mm
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
18 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Hülse
,
Aderabschlusshülse
,
Endhülse
,
Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
Preis gilt ab 50.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1222* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen