Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,6 mm², AWG 22 bis 20, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,6 mm², AWG 22 bis 20, 5 mm
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,6 mm², AWG 22 bis 20, 5 mm
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,6 mm², AWG 22 bis 20, 5 mm
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,6 mm², AWG 22 bis 20, 5 mm
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,6 mm², AWG 22 bis 20, 5 mm
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,6 mm², AWG 22 bis 20, 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-39P3181
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     50832-1
EAN/GTIN:
     4099889591491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 50832-1, AMP Beschreibung der Form: RING-052, Ring und Gabel – Bolzengröße: #10, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Spannung (max.): 300 V, Gewicht pro Stück: .25 g, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Nickel, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Ausgleich, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Wire Size: 22 – 20 AWG, Wire Size: .3 – .6 mm², Drahtgröße: 509 – 1290 CMA, Bolzendurchmesser: 5 mm, Zungendicke: .79 mm, Isolationsanforderung: Teilweise isoliert, Betriebstemperaturbereich: 288 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 1000, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Einzelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 20
Isolationsmaterial:
PTFE
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,3-0,6 mm²
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Kupfer, vernickelt
max. Temperatur:
288 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.