Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-3
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-3
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-3
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-3
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-3
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-3
Artikel-Nr.:
     4502-39P3252
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-36149-2
EAN/GTIN:
     4099889591859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 2-36149-2, AMP Beschreibung der Form: RING-041, Ring & Spade Stud Size: #6,M3.5, Ring & Spade Barrel Type: Closed Barrel, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Spannung (max.): 300 V, Gewicht pro Stück: 0.65 g, Ring & Spade Plating Material: Copper,Tin, Teileklasse Militärtechnik: Klasse II, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring & Spade Terminal Orientation: Offset, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Wire Size: 22 - 16 AWG, Wire Size: 0.26 - 1.42 mm², Drahtgröße: 509 - 3260 CMA, Bolzendurchmesser: 3.68 mm, Zungendicke: 0.79 mm, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Ja, Verpackungsmenge: 5000, Ring & Spade Packaging Method: Tape Mounted
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Farbe:
rot
Gewindegröße:
M3,5
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,26-1,42 mm²
Lochdurchmesser:
3.68 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,18272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 991,05*
€ 1.179,3495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 972,30*
€ 1.157,037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 948,85*
€ 1.129,1315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 931,95*
€ 1.109,0205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 913,60*
€ 1.087,184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.