Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.02 mm, M2,5, rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.02 mm, M2,5, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.02 mm, M2,5, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.02 mm, M2,5, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.02 mm, M2,5, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.02 mm, M2,5, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22 bis 16, 3.02 mm, M2,5, rot
Artikel-Nr.:
     4502-39P3257
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-320553-2
EAN/GTIN:
     4099889591897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 2-320553-2, AMP Beschreibung der Form: RING-041, Ring und Gabel – Bolzengröße: #4,M2.5, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Spannung (max.): 300 V, Gewicht pro Stück: .637 g, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Zinn, Teileklasse Militärtechnik: Klasse II, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Ausgleich, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Wire Size: 22 – 16 AWG, Wire Size: .3 – 1.42 mm², Drahtgröße: 509 – 3260 CMA, Bolzendurchmesser: 3.02 mm, Zungendicke: .79 mm, Isolationsanforderung: Teilweise isoliert, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Ja, Verpackungsmenge: 5000, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Bandware
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Farbe:
rot
Gewindegröße:
M2,5
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,3-1,42 mm²
Lochdurchmesser:
3.02 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,65*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,24393* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.273,50*
€ 1.515,465
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.263,95*
€ 1.504,1005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.234,65*
€ 1.469,2335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.219,65*
€ 1.451,3835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.