Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 4.34 mm, M4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 4.34 mm, M4, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 4.34 mm, M4, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 4.34 mm, M4, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 4.34 mm, M4, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 4.34 mm, M4, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 4.34 mm, M4, rot
Artikel-Nr.:
     4502-39P3413
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     320551
EAN/GTIN:
     4099889592993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Kabelschuh, 320551, AMP Regulärer Draht, Geschlossene Hülse, Gerade, 300 V, #8,M4, 509 – 3260 CMA Technische Daten Ausführung: Ringkabelschuh * AWG-Leiterquerschnitt: AWG 22 bis 16 * Farbe: rot * Material: Kupfer, verzinnt * Leiterquerschnitt: 0,26 bis 1,65 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Farbe:
rot
Gewindegröße:
M4
Isolationsmaterial:
Nylon
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,26-1,65 mm²
Lochdurchmesser:
4.34 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh, Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh, Quetschkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 542,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.