Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,4 mm², AWG 22, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-36149-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,4 mm², AWG 22, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-36149-3
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,4 mm², AWG 22, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-36149-3
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,4 mm², AWG 22, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-36149-3
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,4 mm², AWG 22, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-36149-3
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,4 mm², AWG 22, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-36149-3
Isolierter Ringkabelschuh, 0,3-0,4 mm², AWG 22, 3.68 mm, M3,5, rot, 2-36149-3
Artikel-Nr.:
     4502-39P3709
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-36149-3
EAN/GTIN:
     4099889595352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 2-36149-3, AMP Beschreibung der Form: RING-042, Ring und Gabel – Bolzengröße: #6,M3.5, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Spannung (max.): 300 V, Gewicht pro Stück: .662 g, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Zinn, Teileklasse Militärtechnik: Klasse I, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Gerade, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Wire Size: 22 AWG, Wire Size: .3 – .4 mm², Drahtgröße: 754 CMA, Bolzendurchmesser: 3.68 mm, Zungendicke: .79 mm, Isolationsanforderung: Teilweise isoliert, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Ja, Verpackungsmenge: 1000, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Einzelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
rot
Gewindegröße:
M3,5
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,3-0,4 mm²
Lochdurchmesser:
3.68 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.