Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 1,0-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 5.3 mm, M5, blau, 342144-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 1,0-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 5.3 mm, M5, blau, 342144-
Isolierter Ringkabelschuh, 1,0-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 5.3 mm, M5, blau, 342144-
Isolierter Ringkabelschuh, 1,0-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 5.3 mm, M5, blau, 342144-
Isolierter Ringkabelschuh, 1,0-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 5.3 mm, M5, blau, 342144-
Isolierter Ringkabelschuh, 1,0-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 5.3 mm, M5, blau, 342144-
Isolierter Ringkabelschuh, 1,0-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 5.3 mm, M5, blau, 342144-
Artikel-Nr.:
     4502-39P4013
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     342144-1
EAN/GTIN:
     4099889597509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 342144-1, AMP Klemmenfunktionen: Abgeschert, Ring und Gabel – Bolzengröße: M5, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Spannung (max.): 600 V, Streifenfarbe: Blau, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Zinn, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Ausgleich, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 16 – 14 AWG, Wire Size: 1 – 2.5 mm², Bolzendurchmesser: 5.3 mm, Zungendicke: .79 mm, Ring und Gabel – Gesamtlänge: 22.4 mm, Isolationsanforderung: Teilweise isoliert, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 100, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Einzelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16 bis 14
Farbe:
blau
Gewindegröße:
M5
Isolationsmaterial:
PVC
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Lochdurchmesser:
5.3 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.