Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose, schwarz, 10 A/125 V, USA, 208697-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose, schwarz, 10 A/125 V, USA, 208697-2
Steckdose, schwarz, 10 A/125 V, USA, 208697-2
Artikel-Nr.:
     4502-39P4261
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     208697-2
EAN/GTIN:
     4099889877687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
steckdose amerikanisch
Anschlussdosen für Schalttafeln und Leiterplatten, 208697-2, AMP Steckverbindersystem: Kabel-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Anzahl von Positionen: 3, Abdeckungsmaterial: Nylon, Kontaktbeschichtungsmaterial: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 10 A, Kontaktmaterial: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: FASTON Flachkontakt, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Raster: 12.7 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Nylon, Wire Size: 18 AWG, Höhe des Produkts: 26.9 mm, Breite des Produkts: 26.9 mm, Tiefe des Produkts: 30.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 – 110 °C, Stromkreis Anwendung: Power, Kommentar: Nicht montierter Buchsensatz mit Abdeckung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchsenklemmen
Ausführung:
Steckdose
Farbe:
schwarz
Klappdeckel vorhanden:
Nein
Landeskennung:
USA
Nennleistung:
10 A/125 V
Kindersicherung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.