Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,0 mm², AWG 20 bis 16, 4.3 mm, M4, metall, 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,0 mm², AWG 20 bis 16, 4.3 mm, M4, metall, 165
Unisolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,0 mm², AWG 20 bis 16, 4.3 mm, M4, metall, 165
Unisolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,0 mm², AWG 20 bis 16, 4.3 mm, M4, metall, 165
Unisolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,0 mm², AWG 20 bis 16, 4.3 mm, M4, metall, 165
Unisolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,0 mm², AWG 20 bis 16, 4.3 mm, M4, metall, 165
Unisolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,0 mm², AWG 20 bis 16, 4.3 mm, M4, metall, 165
Artikel-Nr.:
     4502-39P8204
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     165293
EAN/GTIN:
     4099889599855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
amp ringkabelschuh
ringkabelschuh
Kabelschuh, 165293, AMP Regulärer Draht, Geschlossene Hülse, Gerade, M4, 1023.97 – 4108.69 CMA Technische Daten Ausführung: Ringkabelschuh * AWG-Leiterquerschnitt: AWG 20 bis 16 * Farbe: * Material: Kupfer, verzinnt * Leiterquerschnitt: 0,5 bis 1,0 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 16
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M4
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
0,5-1,0 mm²
Lochdurchmesser:
4.3 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh 1mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,17*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.