Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 41-60 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 41-60 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 41-60 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 41-60 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 41-60 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 41-60 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Artikel-Nr.:
     4502-39P8226
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     321868
EAN/GTIN:
     4099889600049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 321868, AMP Beschreibung der Form: RING-049, Ring und Gabel – Bolzengröße: 8-Mar, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 24.298 g, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Zinn, Teileklasse Militärtechnik: Klasse II, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Ausgleich, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 0 AWG, Wire Size: 41 – 60 mm², Drahtgröße: 83700 – 119500 CMA, Bolzendurchmesser: 9.53 mm,9.91 mm, Zungendicke: .79 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: 170 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Ja, Verpackungsmenge: 50, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Kasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 1
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
41-60 mm²
Lochdurchmesser:
9.53 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.