Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Artikel-Nr.:
     4502-39P8246
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     35184
EAN/GTIN:
     4099889600216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
amp ringkabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 35184, AMP Beschreibung der Form: RING-050, Ring & Spade Stud Size: 3/8, Ring & Spade Barrel Type: Closed Barrel, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 14.358 g, Ring & Spade Plating Material: Copper,Tin, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring & Spade Terminal Orientation: Offset, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 2 AWG, Wire Size: 26.7 - 42.4 mm², Drahtgröße: 52600 - 83700 CMA, Bolzendurchmesser: 9.53 mm,9.91 mm, Zungendicke: 1.8 mm, Betriebstemperaturbereich: 170 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 50, Ring & Spade Packaging Method: Loose Piece
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 2
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
26,7-42,4 mm²
Lochdurchmesser:
9.53 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.