Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 26,7-42,4 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Artikel-Nr.:
     4502-39P8247
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     321600
EAN/GTIN:
     4099889600223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 321600, AMP Beschreibung der Form: RING-051, Ring und Gabel – Bolzengröße: 8-Mar, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 14.492 g, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Zinn, Teileklasse Militärtechnik: Klasse II, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Ausgleich, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 2 AWG, Wire Size: 26.7 – 42.4 mm², Drahtgröße: 52600 – 83700 CMA, Bolzendurchmesser: 9.53 mm,9.91 mm, Zungendicke: .79 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: 170 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Ja, Verpackungsmenge: 50, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Einzelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 2
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
26,7-42,4 mm²
Lochdurchmesser:
9.53 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,88*
€ 149,7972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,74*
€ 144,8706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,35*
€ 120,6065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,55*
€ 119,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,61*
€ 101,8759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.