Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 67-70 mm², AWG 2, 15.88 mm, M16, metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 67-70 mm², AWG 2, 15.88 mm, M16, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 67-70 mm², AWG 2, 15.88 mm, M16, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 67-70 mm², AWG 2, 15.88 mm, M16, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 67-70 mm², AWG 2, 15.88 mm, M16, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 67-70 mm², AWG 2, 15.88 mm, M16, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 67-70 mm², AWG 2, 15.88 mm, M16, metall
Artikel-Nr.:
     4502-39P8261
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     322224
EAN/GTIN:
     4099889600315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
amp ringkabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 322224, AMP Beschreibung der Form: RING-049, Ring & Spade Stud Size: 5/8,M16, Ring & Spade Barrel Type: Closed Barrel, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Bohrungsanzahl: 2, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 46.748 g, Ring & Spade Plating Material: Copper,Tin, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring & Spade Terminal Orientation: Offset, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 00 AWG, Wire Size: 67 - 70 mm², Drahtgröße: 119500 - 150500 CMA, Bolzendurchmesser: 15.88 mm, Zungendicke: 0.79 mm, Betriebstemperaturbereich: 170 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 50, Ring & Spade Packaging Method: Loose Piece
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 2
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M16
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
67-70 mm²
Lochdurchmesser:
15.88 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh 70 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.