Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 1,25-2,0 mm², AWG 16 bis 14, 5 mm, metall, 2-34123-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,25-2,0 mm², AWG 16 bis 14, 5 mm, metall, 2-34123-
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,25-2,0 mm², AWG 16 bis 14, 5 mm, metall, 2-34123-
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,25-2,0 mm², AWG 16 bis 14, 5 mm, metall, 2-34123-
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,25-2,0 mm², AWG 16 bis 14, 5 mm, metall, 2-34123-
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,25-2,0 mm², AWG 16 bis 14, 5 mm, metall, 2-34123-
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,25-2,0 mm², AWG 16 bis 14, 5 mm, metall, 2-34123-
Artikel-Nr.:
     4502-39P8452
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-34123-1
EAN/GTIN:
     4099889601572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
amp ringkabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 2-34123-1, AMP Beschreibung der Form: RING-048, Ring & Spade Stud Size: #10, Ring & Spade Barrel Type: Closed Barrel, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 0.686 g, Ring & Spade Plating Material: Copper,Tin, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring & Spade Terminal Orientation: Offset, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 16 AWG, Wire Size: 1.25 - 2 mm², Drahtgröße: 2050 - 5180 CMA, Bolzendurchmesser: 5 mm, Zungendicke: 0.79 mm, Betriebstemperaturbereich: 170 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 5000, Ring & Spade Packaging Method: Tape Mounted
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16 bis 14
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
1,25-2,0 mm²
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,14202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 850,55*
€ 1.012,1545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 758,70*
€ 902,853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 741,90*
€ 882,861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 728,20*
€ 866,558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 710,10*
€ 845,019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.