Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 42,4-60,6 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 42,4-60,6 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 42,4-60,6 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 42,4-60,6 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 42,4-60,6 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 42,4-60,6 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 42,4-60,6 mm², AWG 1, 9.53 mm, metall
Artikel-Nr.:
     4502-39P8486
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     321066
EAN/GTIN:
     4099889601633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 321066, AMP Beschreibung der Form: RING-090, Ring und Gabel – Bolzengröße: 8-Mar, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 29.662 g, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Zinn, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Fahne, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 0 AWG, Wire Size: 42.4 – 60.6 mm², Drahtgröße: 83700 – 119500 CMA, Bolzendurchmesser: 9.53 mm,9.91 mm, Zungendicke: .79 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: 170 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 50, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Kasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 1
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
42,4-60,6 mm²
Lochdurchmesser:
9.53 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.