Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, M2, metall, 8-53555-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, M2, metall, 8-53555-1
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, M2, metall, 8-53555-1
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, M2, metall, 8-53555-1
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, M2, metall, 8-53555-1
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, M2, metall, 8-53555-1
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, M2, metall, 8-53555-1
Artikel-Nr.:
     4502-39P8617
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     8-53555-1
EAN/GTIN:
     4099889602500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Gabelkabelschuh, 8-53555-1, AMP Beschreibung der Form: SPADE-023, Ring und Gabel – Bolzengröße: #2,M2, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Klemmenwinkel: Gerade, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Spade Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Gerade, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 22 AWG, Wire Size: .3 – 1.42 mm², Drahtgröße: 509 – 3260 CMA, Bolzendurchmesser: 2.36 mm, Zungendicke: .79 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: 170 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 100, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Einzelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gabelkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M2
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
0,3-1,42 mm²
Material:
Zinn
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3556* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 46,18*
€ 54,9542
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 45,85*
€ 54,5615
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.