Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², AWG 2, 9.53 mm, metall
Artikel-Nr.:
     4502-39P8633
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     131297-1
EAN/GTIN:
     4099889602630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 131297-1, TE Connectivity Beschreibung der Form: RING-083, Ring und Gabel – Bolzengröße: 8-Mar, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 14.2 g, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Nickel, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Gerade, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 2 AWG, Drahtgröße: 34 – 35 mm², Drahtgröße: 52600 – 83700 CMA, Bolzendurchmesser: 9.53 mm,9.91 mm, Zungendicke: 0.79 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: 343 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 50, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 2
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
34-35 mm²
Lochdurchmesser:
9.53 mm
Material:
Kupfer, vernickelt
max. Temperatur:
343 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh 35mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.