Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf, zylindrisch, Ø 28.3 mm, (H) 15.24 mm, schwarz, für Drehschalter, 2-143762


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Knopf, zylindrisch, Ø 28.3 mm, (H) 15.24 mm, schwarz, für Drehschalter, 2-143762
Knopf, zylindrisch, Ø 28.3 mm, (H) 15.24 mm, schwarz, für Drehschalter, 2-143762
Artikel-Nr.:
     4502-39P8832
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     2-1437624-3
EAN/GTIN:
     4099889329759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
Schalterknopf, 2-1437624-3, Alcoswitch Schalterknopf – Produkttyp: Knopf, Kragen: Mit, Knopfdesign: Ausgekehlt, Schalterknopf – Material: Phenolisch, Schalterknopf – Farbe: Schwarz, Wellengröße: 6.35 mm, Schalterknopf – Durchmesser: 28.3 mm, Anzeigeausführung: Leitung, Anzeigeposition: Auf Kragen, Kommentar: Oberer Druckguß-Aluminium-Einsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Durchmesser:
28.3 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Drehschalter
Höhe:
15.24 mm
Zubehörart:
Knopf
Ursprungsland:
SG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,28*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,0512* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 82,60*
€ 98,294
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 81,50*
€ 96,985
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 78,34*
€ 93,2246
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 76,85*
€ 91,4515
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 76,28*
€ 90,7732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.