Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 10 Ω, 3 W, ±1 %, PBH-10R0-F1-1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 10 Ω, 3 W, ±1 %, PBH-10R0-F1-1.0
Metallfilm Widerstand, 10 Ω, 3 W, ±1 %, PBH-10R0-F1-1.0
Metallfilm Widerstand, 10 Ω, 3 W, ±1 %, PBH-10R0-F1-1.0
Artikel-Nr.:
     4502-40E756
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     PBH-10R0-F1-1.0
EAN/GTIN:
     4099879693815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Abbildung kann abweichen. Präzisions-Metallfolienwiderstände 3,0/10 Watt Toleranz 1,0 % Serie ISA-PLAN Typ Isabellenhütte PBH..F1. Weitgehend identisch mit dem TO247-Design für Leistungstransistoren, mit mittiger Montagebohrung und großer Grundplatte für optimierten Wärmeübergang. Features * Hohe Impulsbelastbarkeit * Ausgezeichnete Langzeitstabilität * Niedrige Induktivität Anwendungen * Leistungsmodule * Frequenzwandler * Schaltbare Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisions-Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4.45 mm
Höhe:
22.5 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
15.5 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
10 W
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00464 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, präzisionswiderstand isabellenhütte, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Metallbandwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,14*
€ 44,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,50*
€ 44,04*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 44,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 105 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.