Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 Ω, 3 W, ±5 %, CRS300JT-73-10RAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 Ω, 3 W, ±5 %, CRS300JT-73-10RAA
Drahtwiderstand, 10 Ω, 3 W, ±5 %, CRS300JT-73-10RAA
Artikel-Nr.:
     4502-40E848
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRS300JT-73-10RAA
EAN/GTIN:
     4099879694126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstände 1,1 bis 5,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ Vitr Ohm CR. Axial, Keramikträger, lackiert, nicht isoliert, Isolationsspannung (1, Mit 3,0 Watt Nennlast Typ CR 254-0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
5.5 mm
Isolationsspannung:
75 V
Länge:
12.6 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
±20 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00109 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,31*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.