Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussstecker, RM 19 mm, 1 kV, 32 A, vernickelt, rot, 66.4012-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussstecker, RM 19 mm, 1 kV, 32 A, vernickelt, rot, 66.4012-22
Kurzschlussstecker, RM 19 mm, 1 kV, 32 A, vernickelt, rot, 66.4012-22
Artikel-Nr.:
     4502-40F3013
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.4012-22
EAN/GTIN:
     4255674608182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Verbindungsstecker, 66.4012-22, Stäubli Electrical Connectors Isoliert, Ø 4 mm, aus Messing. Stecker mit federnden MULTILAM Kontakttechnologie und starren Isolierhülsen. Mit isoliertem Griff.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
32 A
Rastermaß:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, stäubli 4 mm bananenstecker rot, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,44*
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,45*
1 Tag
148
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,78*
€ 8,95*
ab € 8,75*
€ 13,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.