| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-40F4103 Herst.-Nr.: 24.0053-23 EAN/GTIN: 4099889686371 |
| | |
|
| | |
| Kurzschluss- und Verbindungsbrücken 1,0 mm Typ MC KB1-. Mit 1,0 mm-Buchsen, aus Hartkupfer-Legierung, vergoldet; Isolation: PA, Bemessungsstrom: max. 10 A, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C. Technische Merkmale (Typ, Buchsenabstand, Farbe): KB1–2,54/1, 2,54 mm, blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Nennstrom: | 10 A | Rastermaß: | 2.54 mm | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| |