Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher-Klemmanschluss, 2-polig, schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher-Klemmanschluss, 2-polig, schrauben
Lautsprecher-Klemmanschluss, 2-polig, schrauben
Lautsprecher-Klemmanschluss, 2-polig, schrauben
Artikel-Nr.:
     4502-40F4170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12.1270
EAN/GTIN:
     4007754021653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Klemmanschluss
lautsprecher-klemmanschluss
Lautsprecher-Klemmanschlüsse Typ PT. 2-polig, für Schraubmontage. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): PT - 916, 2polig, 55 x 24 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.01179 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Lautsprecherbuchse, Lautsprecherklemmanschluss, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Lautsprechersteckverbinder, Lautsprechersteckverbindung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,63*
1 Tag
121
1
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,90*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.