Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher-Klemmanschluss, 4-polig, schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher-Klemmanschluss, 4-polig, schrauben
Lautsprecher-Klemmanschluss, 4-polig, schrauben
Lautsprecher-Klemmanschluss, 4-polig, schrauben
Artikel-Nr.:
     4502-40F4172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12.1280
EAN/GTIN:
     4007754021660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Klemmanschluss
lautsprecher-klemmanschluss
Lautsprecher-Klemmanschlüsse Typ PT. 4-polig, für Schraubmontage. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): PT - 932, 4polig, 70 x 25 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.01961 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Lautsprecherbuchse, Lautsprecherklemmanschluss, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Lautsprechersteckverbinder, Lautsprechersteckverbindung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,56*
1 Tag
142
1
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,66*
3
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 4,82*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,06*
€ 5,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.