Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussstecker, RM 14 mm, 60 V, 32 A, vernickelt, schwarz, KST 14/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussstecker, RM 14 mm, 60 V, 32 A, vernickelt, schwarz, KST 14/4
Kurzschlussstecker, RM 14 mm, 60 V, 32 A, vernickelt, schwarz, KST 14/4
Artikel-Nr.:
     4502-40F419
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KST 14/4
EAN/GTIN:
     4099889686555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke hirschmann
kurzschlussstecker
Kurzschlussstecker, KST 14/4, Hirschmann KST 14/4 ist ein kurzschlussstecker mit gefederten 4 mm Steckern und trittfester Isolierung, nicht weitersteckbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
32 A
Rastermaß:
14 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.