Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussbrücke, RM 2.54 mm, 1 kV, 2.5 A, vergoldet, schwarz, 10077155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussbrücke, RM 2.54 mm, 1 kV, 2.5 A, vergoldet, schwarz, 10077155
Kurzschlussbrücke, RM 2.54 mm, 1 kV, 2.5 A, vergoldet, schwarz, 10077155
Artikel-Nr.:
     4502-40F4235
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10077155
EAN/GTIN:
     4099889686661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Kurzschluss- und Verbindungsbrücken für Raster 2,54 mm Typ Fischer CAB. Mit Buchsen für Wire-Wrap-Stifte von 0,6 bis 0,64 mm und Rundstifte 0,6 bis 0,7 mm, wobei die doppelseitig federnden Kontakte jeweils 2 Stifte kurzschließen. Die Brücken sind neben- und hintereinander montierbar; Kontaktoberfläche: vergoldet. Geschlossene Ausführung mit Loch für Prüfspitze für Raster 2,54 mm Typ CAB 4. Typ: CAB 4 05 G, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
2.5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.