Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschluss- und Verbindungsbrücke 4143 01, 4143 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschluss- und Verbindungsbrücke 4143 01, 4143 01
Kurzschluss- und Verbindungsbrücke 4143 01, 4143 01
Artikel-Nr.:
     4502-40F4243
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     4143 01
EAN/GTIN:
     4099889686722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Resistor
Widerstand
Wiederstand
Kurzschlussbrücke, 4143 01, LUMBERG Kurzschlussbrücke, mit Prüfabgriff und Grifflasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.