Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierbrücke rot, Höhe 6 mm, Raster 2,5 mm/2,54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierbrücke rot, Höhe 6 mm, Raster 2,5 mm/2,54 mm
Kodierbrücke rot, Höhe 6 mm, Raster 2,5 mm/2,54 mm
Artikel-Nr.:
     4502-40F4255
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120188
EAN/GTIN:
     4011376705518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Kodierbrücke, 10120188, BKL Kodierbrücke rot, Höhe 6 mm, Raster 2,5 mm/2,54 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,219*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,235*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.