Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussstecker, RM 19 mm, 1 kV, 32 A, vernickelt, gelb, KST S WS GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussstecker, RM 19 mm, 1 kV, 32 A, vernickelt, gelb, KST S WS GE
Kurzschlussstecker, RM 19 mm, 1 kV, 32 A, vernickelt, gelb, KST S WS GE
Artikel-Nr.:
     4502-40F446
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KST S WS GE
EAN/GTIN:
     4099889686906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Kurzschluss-Stecker, 4.0 mm, Sicherheitsausführung, Typ Hirschmann T & M KST S WS. Berührungssicherer Kurzschlussstecker, federbelasteter Stift, Buchse ohne Feder; Nennspannung: 1000 VUC. Nennstrom: 32 A. Durchgangswiderstand: 8.0 mohm. Kategorie der Messung: CAT II. Kontaktmaterial: CuBe, vernickelt. Gehäuse: PA. Betriebstemperaturen: –15 to +70 °C. Typ: KST S WS gelb, Kurzschlussstecker
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
32 A
Rastermaß:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Laborstecker, Sicherheitslaborstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.