| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-40F514 Herst.-Nr.: 732045001 EAN/GTIN: 4099889883725 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherungsbügel dazu Typ STASI 3. Aus Messing, vernickelt, passend für die Klein-Netzsteckverbindungen STAS 3 N, STASEI 3 N, STASAP 3 N, STAK 3 N, STAKWI 3, STAKEI 3 N, STAKAP 3 N, STAS 5, STAK 5, STASEI 5, STAKEI 5, STASAP 5 und STAKAP 5. Typ: STASI 3, Sicherungsbügel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Stecker | Zubehörart: | Sicherungsbügel | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00625 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |