Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 8,4 x 28 mm, 20 A, FF, 150 V (DC), 240 V (AC), 20LCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung 8,4 x 28 mm, 20 A, FF, 150 V (DC), 240 V (AC), 20LCT
Sicherung 8,4 x 28 mm, 20 A, FF, 150 V (DC), 240 V (AC), 20LCT
Sicherung 8,4 x 28 mm, 20 A, FF, 150 V (DC), 240 V (AC), 20LCT
Artikel-Nr.:
     4502-40G252
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     20LCT
EAN/GTIN:
     4099879084354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Halbleiterschutzsicherungen Typ Bussmann LCT. Gemäß IEC 60269-4, BS 88 Teil 4 und UL 248-13, mit superflinker Abschaltung und Lochabstand 38 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbleitersicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Bauform:
8,4 x 28 mm
Breite:
8.4 mm
Durchmesser:
8.4 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Höhe:
8.7 mm
Länge:
47 mm
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
150 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00493 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.