Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 8,7 x 54,8 mm, 16 A, FF, 660 V (DC), 16FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung 8,7 x 54,8 mm, 16 A, FF, 660 V (DC), 16FC
Sicherung 8,7 x 54,8 mm, 16 A, FF, 660 V (DC), 16FC
Sicherung 8,7 x 54,8 mm, 16 A, FF, 660 V (DC), 16FC
Artikel-Nr.:
     4502-40G386
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     16FC
EAN/GTIN:
     4099879084439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
HH-Sicherung
Halbleiterschutzsicherungen Typ Bussmann FC. Gemäß IEC 60269-4, mit superflinker Abschaltung und Lochabstand 64,3 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbleitersicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Bauform:
8,7 x 54,8 mm
Breite:
8.7 mm
Durchmesser:
8.7 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Höhe:
8.7 mm
Länge:
74.6 mm
Nennspannung (DC):
660 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00842 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssicherung, halbleitersicherung bussmann, hl sicherung, Sicherung, Halbleiterschutzsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.