Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 17,1 x 48 mm, 80 A, FF, 500 V (DC), 690 V (AC), 80FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung 17,1 x 48 mm, 80 A, FF, 500 V (DC), 690 V (AC), 80FE
Sicherung 17,1 x 48 mm, 80 A, FF, 500 V (DC), 690 V (AC), 80FE
Sicherung 17,1 x 48 mm, 80 A, FF, 500 V (DC), 690 V (AC), 80FE
Artikel-Nr.:
     4502-40G414
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     80FE
EAN/GTIN:
     4099879084507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Halbleiterschutzsicherungen Typ Bussmann FC. Gemäß IEC 60269-4, mit superflinker Abschaltung und Lochabstand 64,3 mm. Ausführung mit Lochabstand 63,5 mm Typ FE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbleitersicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Bauform:
17,1 x 48 mm
Breite:
17.1 mm
Durchmesser:
17.1 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Höhe:
19.1 mm
Länge:
77 mm
Nennspannung (AC):
690 V
Nennspannung (DC):
500 V
Nennstrom:
80 A
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.03912 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 58,98*
8 Tage
24
1
€ 6,99*
ab € 49,22*
€ 65,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 589,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.