Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC Quad Receiver RS-422/RS-423, AM26LS32ACN, PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC Quad Receiver RS-422/RS-423, AM26LS32ACN, PDIP-16
Schnittstellen IC Quad Receiver RS-422/RS-423, AM26LS32ACN, PDIP-16
Artikel-Nr.:
     4502-40S1020
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     AM26LS32ACN
EAN/GTIN:
     4099879086693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Vierfacher differentieller Leitungstreiber, AM26LS32ACN, Texas Instruments Der AM26LS32ACN ist ein Gerät, das vierfache differentielle Leitungsempfänger für symmetrische und unsymmetrische digitale Datenübertragung ist. Dieses Produkt verfügt über 3-Zustand-Ausgänge, die den direkten Anschluss an ein Bus-organisiertes System ermöglichen, und das ausfallsichere Design stellt sicher, dass, wenn die Eingänge offen sind, die Ausgänge immer hoch sind. Features * Schottky-Schaltung mit geringem Stromverbrauch * Offener Eingang Fail-Safe * Komplementäre Eingänge zur Aktivierung der Ausgänge * Arbeitet mit einer einzigen 5-V-Versorgung Anwendungen * Hochzuverlässige Automobilanwendungen * Automatisierung von Fabriken * Geldautomaten und Bargeldzähler * AC- und Servomotorantriebe * Intelligente Netze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Receiver
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,82*
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,20*
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.