| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-40S8568 Herst.-Nr.: IR2111 EAN/GTIN: 4099879102621 |
| | |
|
| | |
| Gate-Treiber-ICs, IR2111, Infineon Technologies Der IR2111 ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * High side output in phase with input * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | Halbbrücke | Ausgangsspannungsbereich: | 10-20 V | Eingangsspannung: | 12.6 V | Gehäuse: | PDIP-8 | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00047 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC |
| | |
| |