Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, High-Side, SOIC-8, IR2118S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, High-Side, SOIC-8, IR2118S
Gate Treiber IC, High-Side, SOIC-8, IR2118S
Artikel-Nr.:
     4502-40S8572
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2118S
EAN/GTIN:
     4099879102669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate-Treiber-ICs, IR2118S, Infineon Technologies Der IR2118S ist ein Hochspannungs- und Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Außerhalb der Phase mit dem Eingang * CMOS Schmitt-getriggerte Eingänge mit Pull-Down
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hohe Seite
Ausgangsspannungsbereich:
10-20 V
Eingangsspannung:
9.5 V
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.