Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, 8,5 VDC, 1.5 A, positiv, TO-220, L4940V85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, 8,5 VDC, 1.5 A, positiv, TO-220, L4940V85
Spannungsregler, 8,5 VDC, 1.5 A, positiv, TO-220, L4940V85
Artikel-Nr.:
     4502-40S9747
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4940V85
EAN/GTIN:
     4099879097811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Spannungsregler, L4940V85, STM Der L4941BV ist ein positiver Dreipolregler. Dank seines sehr geringen Eingangs-/Ausgangsspannungsabfalls ist dieses Gerät besonders für batteriebetriebene Geräte geeignet, wodurch der Verbrauch gesenkt und die Lebensdauer der Batterie verlängert wird. Er verfügt über eine interne Strombegrenzung, eine Entsättigungsschaltung, eine thermische Abschaltung und einen Schutzbereich. Eigenschaften * Kurzschlussschutz * Niedrige Dropout-Spannung (450 mV typ. bei 1 A) * Sehr niedriger Ruhestrom * Thermische Abschaltung
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
fest
Ausgangsspannungsbereich:
8,5 VDC
Ausgangsstrom:
1.5 A
Eingangsspannungsbereich:
6-17 V
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Polarität:
positiv
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,43*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.