Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, 5 VDC, 1.5 A, positiv, TO-220, L7805AB-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, 5 VDC, 1.5 A, positiv, TO-220, L7805AB-V
Spannungsregler, 5 VDC, 1.5 A, positiv, TO-220, L7805AB-V
Artikel-Nr.:
     4502-40S9756
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7805AB-V
EAN/GTIN:
     4099879097828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
4000 cmos
Spannungsregler, L7805AB-V, STM Der L7805AB-V ist ein dreipoliger positiver Regler. Dieser Regler kann eine lokale Regelung auf der Karte bieten, wodurch die mit einer Einpunktregelung verbundenen Verteilungsprobleme vermieden werden. Wenn ein angemessener Kühlkörper vorhanden ist, kann er über 1 A Ausgangsstrom liefern. Obwohl er in erster Linie als Festspannungsregler konzipiert ist, kann dieses Gerät mit externen Komponenten verwendet werden, um einstellbare Spannungen und Ströme zu erhalten. Eigenschaften * Ausgangsstrom bis zu 1,5 A * Thermischer Überlastschutz * Kurzschlussschutz * SOA-Schutz für den Ausgangsübergang
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
fest
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
1.5 A
Eingangsspannungsbereich:
7-35 V
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Polarität:
positiv
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,35*
1 Tag
1357
7
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,53*
50
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.