Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerleiste, 2-fach F, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-103-835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerleiste, 2-fach F, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-103-835
Verteilerleiste, 2-fach F, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-103-835
Artikel-Nr.:
     4502-41F1031
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-103-835
EAN/GTIN:
     4099889861556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Streifen-Block, 3-103-835, SCHURTER Leistenblock für Snap-In-Montage mit bis zu 6 IEC-Gerätesteckdosen F. Features * Kompaktes Design * Kompakte Lösung für intelligente PDU-Anwendungen * Geeignet zur Verwendung in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Verteilerleiste, 2-fach
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose, Verteilersteckdose, Vielfachsteckdose, Kaltgeräteverteilerleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Kaltgerätebuchse, Einbau-Kaltgerätedose, Kaltgeräteeinbaubuchse, Kaltgeräteeinbaudose, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,91*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,47*
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 4,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.