Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXPPAM08FBF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXPPAM08FBF0
Buchse, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXPPAM08FBF0
Artikel-Nr.:
     4502-41F3365
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPAM08FBF04AST
EAN/GTIN:
     4099889688320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckdose, PXPPAM08FBF04AST, BULGIN Features * Feld installierbar Stecker * A-codiert * Hoher Grad an Umweltschutz - Schutzart IP67 * Flexkörper aus Kunststoff Anwendungen * Prozesskontrolle * Industrielle Maschinen * Automatisierung von Fabriken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M8
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CANopen Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,83*
€ 23,37*
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 24,03*
€ 6,90*
ab € 14,14*
€ 28,48*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 19,03*
€ 29,92*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,30*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.