Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M8, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI08FBF04ASC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M8, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI08FBF04ASC
Buchse, M8, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI08FBF04ASC
Artikel-Nr.:
     4502-41F3370
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI08FBF04ASC
EAN/GTIN:
     4099889688375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckdose, PXMBNI08FBF04ASC, BULGIN Der PXMBNI08FBF04ASC ist ein kompakter Sensor- und Automatisierungsstecker mit Schraubverschlusskupplung, der mechanisch und chemisch robust ist, einfach zu installieren ist, die Ausfallzeiten minimiert und zur Steigerung der Produktionseffizienz beiträgt. Features * Feld installierbar Stecker * Robuste PVC- und PUR-umspritzte Kabel * A-codiert * Hoher Grad an Umweltschutz - Schutzart IP67 Anwendungen * Prozesskontrolle * Industrielle Maschinen * Automatisierung von Fabriken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M8
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CANopen Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 50,76*
1
€ 6,90*
ab € 30,79*
€ 51,50*
1
€ 8,95*
ab € 50,01*
€ 71,42*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 50,09*
€ 73,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 152,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.