Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M12, 12-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI12RPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M12, 12-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI12RPF
Einbaubuchse, M12, 12-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI12RPF
Artikel-Nr.:
     4502-41F3541
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12RPF12APCPG9
EAN/GTIN:
     4099889688641
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckdose, PXMBNI12RPF12APCPG9, BULGIN Der PXMBNI12RPF12APCPG9 ist ein Rundsteckverbinder, der eine robuste, einfach zu bedienende und extrem zuverlässige Lösung für die Verbindung von Sensoren und Aktoren in der industriellen Automatisierung und in Steuerungsanwendungen darstellt. Features * Feld installierbar Stecker * A-codiert * Hoher Grad an Umweltschutz - Schutzart IP67 Anwendungen * Prozesskontrolle * Industrielle Maschinen * Automatisierung von Fabriken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Lötstifte
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 20,94*
€ 41,29*
Lager 4502
7
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 42,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 297,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.