Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 5-polig, 1 m, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 5-polig, 1 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 5-polig, 1 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 5-polig, 1 m, P
Artikel-Nr.:
     4502-41F3655
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC12RAF05BCL010PVC
EAN/GTIN:
     4099891104139
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
M12 rechtwinklige Buchse, PXPPVC12RAF05BCL010PVC, Bulgin PXPPVC12RAF05BCL010PVC ist als eine der zuverlässigsten und effizientesten Verbindungen etabliert. Mit einer kleinen Grundfläche, einer extrem niedrigen Ausfallrate und hohen Le istungsfähigkeiten ist diese Reihe nicht nur ideal für Sensorverbindungen, sondern auch für eine Vielzahl von Feldbussystemen. Dieser Rundsteckverbinder ist eine einfach zu handhabende und äußerst zuverlässige Lösung für Sensor-/Aktorverbindungen in industriellen Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen. Features * Zuverlässiger Schraubensicherungsmechanismus nach Industriestandard * Schutzart IP67 * Umspritzter Flex-Körper * 5 Kontakte * Gerade Kabelanschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0729 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 27,60*
Lager 4502
7
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 29,09*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 15,06*
€ 29,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 203,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.