Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, M23, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, M23, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI2
Einbaustecker, M23, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI2
Artikel-Nr.:
     4502-41F3962
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI23FPM19ASC
EAN/GTIN:
     4099889689341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Stecker, PXMBNI23FPM19ASC, BULGIN Features * Robuster Metallstecker * A-codiert * Hoher Grad an Umweltschutz - Schutzart IP67 Anwendungen * Für Strom- und Signalanschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M23
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
19-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschstecker, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 59,09*
€ 78,74*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 88,38*
1
€ 6,90*
ab € 87,94*
€ 112,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 176,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.