Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, für Chassis-Steckverbinder, RA-X-003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckkappe, für Chassis-Steckverbinder, RA-X-003
Abdeckkappe, für Chassis-Steckverbinder, RA-X-003
Abdeckkappe, für Chassis-Steckverbinder, RA-X-003
Abdeckkappe, für Chassis-Steckverbinder, RA-X-003
Artikel-Nr.:
     4502-41F8005
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RA-X-003
EAN/GTIN:
     4099891751814
Suchbegriffe:
Abdeckkappe für Steckergehäuse
Schutzkappe für Steckergehäuse
XLR Steckverbinder
abdeckkappe für steckergehäuse
Gummidichtung Abdeckung, RA-X-003, REAN Die Gummidichtungskappe schützt den Einbaustecker der Serie Power X vor Staub und Wasser gemäß Schutzklasse IP65.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Chassis-Steckverbinder
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 30,39*
€ 44,21*
2
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 77,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rean
RRAC3F-X-000-1
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.