Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M16, H 2.5 mm, Außen-Ø 20 mm, CuZn, vernickelt, 0384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter, M16, H 2.5 mm, Außen-Ø 20 mm, CuZn, vernickelt, 0384
Sechskantmutter, M16, H 2.5 mm, Außen-Ø 20 mm, CuZn, vernickelt, 0384
Artikel-Nr.:
     4502-41P1053
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0384
EAN/GTIN:
     4099889504439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Rundsteckverbinder, 0384, LUMBERG Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M16.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Außendurchmesser:
20 mm
Für Wandstärke:
2.5 mm
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M16
Höhe:
2.5 mm
Material:
CuZn, vernickelt
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Sechskantmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,19*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,43*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,911*
€ 1,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.