Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KFR 120


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KFR 120
Einbaubuchse, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KFR 120
Artikel-Nr.:
     4502-41P1202
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KFR 120
EAN/GTIN:
     4099889723793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din buchsen
Einbaukupplung, KFR 120, LUMBERG Einbaukupplung IP68 mit M16-Verschraubung, für Leiterplatten und Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Kupferlegierung
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,1856* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 622,06*
€ 740,2514
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 613,78*
€ 730,3982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 592,66*
€ 705,2654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 572,31*
€ 681,0489
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 559,28*
€ 665,5432
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,41*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,378*
Zubehör
Lumberg
SV 120
ab € 7,28*
Zubehör
Lumberg
WSV 120
ab € 6,59*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,79*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,01*
Zubehör
Lumberg
SV 120-8
ab € 366,47*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.